Beli tekiro quick coupler one touch at-qc1076 40 sf di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Deskripsi:Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 17
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- TRUSCO Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:Super soft type and excellent in workability.atribut:
- Color: Orange
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Working Pressure (MPa): 1.5
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- TRUSCO Paint TrayDeskripsi:Use:Water based and oil based paint, adhesive, and varnish separation.atribut:
- Purpose of Use: Substitution of water-based, oil-based paint, varnish, adhesive and the like.
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Deskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- JTC Quick Coupler Set (Set Sambungan Cepat)atribut:
- Corresponding refrigerant type: R134a
- Included Accessories: With adapter for UNF Dengen (M12 x 1.75, M10 x 1.5)
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Size: 7/16-20
- TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Deskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- GENESIS Spray Gun (Alat Semprot Cat)atribut:
- Outer Diameter (mm): 20
- Inner Diameter (mm): 1
Daftar Harga tekiro quick coupler one touch at-qc1076 40 sf Terbaru October 2026
| TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler) | Rp54.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) | Rp10.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler) | Rp19.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler) | Rp32.900 |
| TRUSCO Air Hose (Selang Angin) | Rp409.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| NAC Quick Coupling AL Type (Kopler) | Rp86.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin) | Rp239.900 |
| TRUSCO Paint Tray | Rp75.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/baP101000406-8.jpg)
/biP101000414-14.jpg)
/beP101000410-12.jpg)
/P101003203-1.jpg)
/otP101000893-2.jpg)
/P101525136-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/P102351084-1.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)

/6nP103642239-3.jpg)

/6wP103642248-2.jpg)
/P101537825-1.jpg)
/9cP103642336-2.jpg)
/P101002480-1.jpg)
/P101525204-8.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)